Eriks

Schauglas Typ: 2184 Edelstahl/Borosilikat PN10 DN125

  • ERIKS:10057942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl, rundes Einschweißoder Aufschweiß-Schauglas mit Borosilikatglas, Druckklasse PN10/16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 690.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2184
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Nennweite
DN125
Druckstufe Artikel
PN10
Glasdurchmesser
175 mm
Glasstärke
20 mm
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
CuZn39Pb2 (CW612N)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar