Schauglas Typ: 2184 Stahl/Borosilikat PN10 DN200

  • ERIKS:10057959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl, rundes Einschweißoder Aufschweiß-Schauglas mit Borosilikatglas, Druckklasse PN10/16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'482.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'602.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2184
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
St 37.2 (1.0037)
Nennweite
DN200
Druckstufe Artikel
PN10
Glasdurchmesser
225 mm
Glasstärke
30 mm
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
CuZn39Pb2 (CW612N)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar