Eriks

Schauglas Typ: 2188 Stahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 170mm

  • ERIKS:10057978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl, rechteckiges Einschweißoder Aufschweiß-Schauglas mit Borosilikatglas, Druckkstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2188
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
St 37.2 (1.0037)
Druckstufe Artikel
PN16
Glasstärke
17 mm
Glaslänge
140 mm
Anzahl Gläser
1
Gehäuselänge
170 mm
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
243 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar