CHF 426.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 461.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 2188 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | St 37.2 (1.0037) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Glasstärke | 17 mm |
Glaslänge | 220 mm |
Anzahl Gläser | 2 |
Gehäuselänge | 500 mm |
Material Glas | Borosilikat |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 243 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |