CHF 392.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 423.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 2188 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4571 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Glasstärke | 17 mm |
Glaslänge | 280 mm |
Anzahl Gläser | 1 |
Gehäuselänge | 310 mm |
Material Glas | Borosilikat |
Material Deckel | CuZn39Pb2 (CW612N) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 243 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |