Schauglas Typ: 2184 Edelstahl/Borosilikat PN10 DN80

  • ERIKS:10057940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl, rundes Einschweißoder Aufschweiß-Schauglas mit Borosilikatglas, Druckklasse PN10/16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 475.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 514.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2184
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Nennweite
DN80
Druckstufe Artikel
PN10
Glasdurchmesser
215 mm
Glasstärke
15 mm
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar