Schauglas Typ: 2184 Stahl/Borosilikat PN16 DN40

  • ERIKS:10057953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl, rundes Einschweißoder Aufschweiß-Schauglas mit Borosilikatglas, Druckklasse PN10/16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2184
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
St 37.2 (1.0037)
Nennweite
DN40
Druckstufe Artikel
PN16
Glasdurchmesser
80 mm
Glasstärke
12 mm
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
CuZn39Pb2 (CW612N)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar