Eriks

Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 930mm

  • ERIKS:10057968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl, rechteckiges Einschweißoder Aufschweiß-Schauglas mit Borosilikatglas, Druckkstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'465.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'583.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2188
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Druckstufe Artikel
PN16
Glasstärke
17 mm
Glaslänge
280 mm
Anzahl Gläser
3
Gehäuselänge
930 mm
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
CC491K
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
243 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar