Schauglas Typ: 2184 Edelstahl/Borosilikat PN16 DN50

  • ERIKS:10057939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl, rundes Einschweißoder Aufschweiß-Schauglas mit Borosilikatglas, Druckklasse PN10/16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 345.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 372.95inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2184
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Nennweite
DN50
Druckstufe Artikel
PN16
Glasdurchmesser
100 mm
Glasstärke
15 mm
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar