Eriks

Maßbänder

  • 9
  • 7
  • 3
  • 5
  • 4
  • 2
  • 1
16 Produkte angezeigt für Maßbänder
Product Image

FORMAT Taschenbandmaß 2mx13mm weiß

  • ERIKS:23422739
  • Manufacturer:4317784098793
  • Länge:2 m
  • Breite:13 mm

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Taschenbandmaß 3mx13mm weiß

  • ERIKS:23422740
  • Manufacturer:4317784098809
  • Länge:3 m
  • Breite:13 mm

CHF 11.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 25.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.73inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

STANLEY Taschenbandmaß Powerlock Kunststoff 10mx25mm

  • ERIKS:23894245
  • Manufacturer:1-33-442
  • Länge:10 m
  • Breite:25 mm

CHF 35.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

STANLEY Taschenbandmaß 3m mit Feststeller

  • ERIKS:23894238
  • Manufacturer:1-30-487
  • Länge:3 m
  • Breite:12.7 mm

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

STANLEY Taschenbandmaß Powerlock Kunststoff 8mx25mm

  • ERIKS:23894244
  • Manufacturer:1-33-198
  • Länge:8 m
  • Breite:25 mm

CHF 29.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

STANLEY Taschenbandmaß Powerlock Metall 3mx12,7mm

  • ERIKS:23144894
  • Manufacturer:4698-0003
  • Länge:3 m
  • Breite:12.7 mm

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

FORMAT Taschenbandmaß 5mx16mm weiß

  • ERIKS:23422741
  • Manufacturer:4317784098816
  • Länge:5 m
  • Breite:16 mm

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Taschenbandmaß verchromt 3mx16mm weiß

  • ERIKS:23422745
  • Manufacturer:4317784123433
  • Länge:3 m
  • Breite:16 mm

CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Gliedermaßstab Kunststoff2mx16mm weiß

  • ERIKS:23422711
  • Manufacturer:4317784098779
  • Material:Kunststoff
  • Länge:2 m

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Gliedermaßstab Buche 2mx17mm

  • ERIKS:23288185
  • Manufacturer:4317784434324
  • Material:Holz
  • Länge:2 m

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Taschenbandmaß verchromt 5mx19mm weiß

  • ERIKS:23144820
  • Manufacturer:6146960005
  • Länge:5 m
  • Breite:19 mm

CHF 12.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Gliedermaßstab Buche 2mx16mm

  • ERIKS:12596544
  • Manufacturer:4317784504270

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

STANLEY Taschenbandmaß Panoramic 3mx12,7mm

  • ERIKS:14098378
  • Manufacturer:1-32-125
  • Länge:3 m
  • Breite:12.7 mm

CHF 13.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

STANLEY Taschenbandmaß 5mx19mm

  • ERIKS:23144893
  • Manufacturer:6746860005
  • Länge:5 m
  • Breite:19 mm

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

STANLEY Taschenbandmaß Powerlock Metall 5mx19mm

  • ERIKS:12578132
  • Manufacturer:1-33-194
  • Länge:5 m
  • Breite:19 mm

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026