STANLEY

STANLEY Taschenbandmaß Powerlock Kunststoff 8mx25mm

  • ERIKS:23894244
  • Hersteller:1-33-198
Image 1
Taschenbandmaß mit Kunststoffgehäuse, STANLEY

Ausführung: Band aus gewölbtem, mylarbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert, mit einem deutlich lesbaren 2-farbigen Aufdruck, wahlweise im verchromten Kunststoff- oder Metallgehäuse. Beständig gegen Korrosion, Verkratzen und Chemikalien. Mit automatischem Bandrücklauf, Feststellvorrichtung und abnehmbarer Gürtelklemme. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.

Zur Liste hinzufügen

CHF 29.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STANLEY
Länge
8 m
Breite
25 mm