Eriks
STANLEY

STANLEY Taschenbandmaß Panoramic 3mx12,7mm

  • ERIKS:14098378
  • Hersteller:1-32-125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taschenbandmaß mit Sichtfenster

Ausführung: Bandmaß mit Sichtfenster, Band aus gebogenem Stahl, gelb lackiert, in schlagfestem Kunststoffgehäuse. Schutz des unteren Gehäuseteils durch U-förmige Aluleiste. Endhaken zweifach vernietet. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STANLEY
Länge
3 m
Breite
12.7 mm