Eriks
FORMAT

FORMAT Taschenbandmaß verchromt 3mx16mm weiß

  • ERIKS:23422745
  • Hersteller:4317784123433
Image 1
Taschenbandmaß, verchromtes Gehäuse, FORMAT

Ausführung: Band aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, weiß lackiert, im schlagfesten, verchromten Kunststoffgehäuse, einseitige mm-Teilung. Mit automatischem Bandrücklauf, Feststellvorrichtung, Stoßdämpfer und Gürtelklemme. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
3 m
Breite
16 mm