STANLEY

STANLEY Taschenbandmaß 5mx19mm

  • ERIKS:23144893
  • Hersteller:6746860005
Image 1
Taschenbandmaß mit Feststellvorrichtung und Gürtelklemme

Ausführung: Band aus gebogenem, extra starkem Federbandstahl, Polymer-schutzbeschichtet, gelb lackiert, mit einem deutlich lesbaren 2-farbigen Aufdruck, im hochschlagfesten, gerippten und ergonomisch geformten Kunststoffgehäuse. Automatischer Bandrücklauf.
Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STANLEY
Länge
5 m
Breite
19 mm