Eriks
FORMAT

FORMAT Taschenbandmaß verchromt 5mx19mm weiß

  • ERIKS:23144820
  • Hersteller:6146960005
Image 1
Taschenbandmaß, verchromtes Gehäuse, FORMAT

Ausführung: Band aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, weiß lackiert, im schlagfesten, verchromten Kunststoffgehäuse, einseitige mm-Teilung. Mit automatischem Bandrücklauf, Feststellvorrichtung, Stoßdämpfer und Gürtelklemme. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
5 m
Breite
19 mm