STANLEY

STANLEY Taschenbandmaß 3m mit Feststeller

  • ERIKS:23894238
  • Hersteller:1-30-487
Image 1
Taschenbandmaß mit Feststellvorrichtung und Gürtelklemme
Ausführung: Band aus gebogenem, extra starkem Federbandstahl, Polymer-schutzbeschichtet, gelb lackiert, mit einem deutlich lesbaren 2-farbigen Aufdruck, im hochschlagfesten, gerippten und ergonomisch geformten Kunststoffgehäuse. Automatischer Bandrücklauf.Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STANLEY
Länge
3 m
Breite
12.7 mm