Eriks
FORMAT

FORMAT Gliedermaßstab Buche 2mx17mm

  • ERIKS:23288185
  • Hersteller:4317784434324
Image 1
Holz-Gliedermaßstab aus Buchenholz mit 3,0 mm starken Gliedern und innen liegenden, wartungsfreien Stahlfedern

Ausführung:Die eingelassenen Gelenke ermöglichen eine durchgehend gerade Kante im ausgeklappten Zustand. Strapazierfähige, weiße Schutzlackierung mit gut ablesbarer, schwarzer mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante.
Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Material
Holz
Länge
2 m