STANLEY

STANLEY Taschenbandmaß Powerlock Metall 5mx19mm

  • ERIKS:12578132
  • Hersteller:1-33-194
Image 1
Taschenbandmaß mit Kunststoffgehäuse, STANLEY

Ausführung: Band aus gewölbtem, mylarbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert, mit einem deutlich lesbaren 2-farbigen Aufdruck, wahlweise im verchromten Kunststoff- oder Metallgehäuse. Beständig gegen Korrosion, Verkratzen und Chemikalien. Mit automatischem Bandrücklauf, Feststellvorrichtung und abnehmbarer Gürtelklemme. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STANLEY
Länge
5 m
Breite
19 mm