FORMAT

FORMAT Gliedermaßstab Buche 2mx16mm

  • ERIKS:12596544
  • Hersteller:4317784504270
Image 1
Holz-Gliedermaßstab aus Buchenholz mit 3,3 mm starken Gliedern

Ausführung: Aus 3,3 mm starken Buchenholz, Gliederhöhe 16 mm, optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten, eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT