• 2
  • 393
  • 74
  • 23
  • 7
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
516 Produkte angezeigt für Messwerkzeug
Product Image

FORMAT Fühlerlehrenband 0,30mm

  • ERIKS:23147285
  • Manufacturer:4317784119320

CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Taschenmessschieber Feststellung rostfrei 150mm

  • ERIKS:23141269
  • Manufacturer:4317784099271
  • Messbereich:von 0 bis 150 mm
  • Genauigkeit:0.05 mm
  • Länge der Backen:40 mm

CHF 32.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Wasserwaage LM silber eloxiert 150cm

  • ERIKS:23422785
  • Manufacturer:4317784098403
  • Länge:1500 mm

CHF 47.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.08inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

FORMAT Präzisions-Fühlerlehre 13 Blatt 0,05-1mm

  • ERIKS:23422461
  • Manufacturer:4317784099141
  • Klingenlänge:100 mm
  • Anzahl Blätter:13
  • Messbereich unterer Wert:0.05 mm

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Reißnadel HM-Spitze 150mm mit Clip

  • ERIKS:23144595
  • Manufacturer:4317784098311
  • Länge:150 mm

CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Schlosserwinkel mit Anschlag verzinkt 300x180mm

  • ERIKS:23422568
  • Manufacturer:4317784099776
  • Länge langer Schenkel:300 mm
  • Schenkellänge:180 mm

CHF 28.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Stahlmaßstab 300x28mm rostfrei

  • ERIKS:23422831
  • Manufacturer:4317784342018
  • Breite:28 mm
  • Länge:300 mm

CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

SKF Fühlerlehren 729865 B

  • ERIKS:23759763
  • Manufacturer:729865 B
  • Klingenlänge:200 mm
  • Anzahl Blätter:29
  • Messbereich unterer Wert:0.05 mm

CHF 94.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

SKF Fühlerlehren 729865 A

  • ERIKS:23759762
  • Manufacturer:729865 A
  • Klingenlänge:100 mm
  • Anzahl Blätter:13
  • Messbereich unterer Wert:0.03 mm

CHF 42.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Taschenbandmaß 3mx13mm weiß

  • ERIKS:23422740
  • Manufacturer:4317784098809
  • Länge:3 m
  • Breite:13 mm

CHF 11.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Wasserwaage LM silber eloxiert 40cm

  • ERIKS:23422780
  • Manufacturer:4317784098359
  • Länge:4000 mm

CHF 16.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Taschenbandmaß 2mx13mm weiß

  • ERIKS:23422739
  • Manufacturer:4317784098793
  • Länge:2 m
  • Breite:13 mm

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelmessschrauben mit gewölbten Messflächen 0-25mm

  • ERIKS:23421147
  • Manufacturer:4317784286138
  • Messbereich:von 0 bis 25 mm

CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.02inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

FORMAT Wasserwaage LM rot pulverbeschichtet 30cm

  • ERIKS:23422788
  • Manufacturer:4317784098410
  • Länge:300 mm

CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 300mm

  • ERIKS:12596222
  • Manufacturer:4317784520744
  • Messbereich:von 0 bis 300 mm

CHF 85.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelmessschraube mit Endmaße 800-900mm

  • ERIKS:12596293
  • Manufacturer:4317784521239
  • Messbereich:von 800 bis 900 mm

CHF 1'099.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'189.05inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelmessschraube mit Endmaße 700-800mm

  • ERIKS:12596292
  • Manufacturer:4317784521222
  • Messbereich:von 700 bis 800 mm

CHF 848.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 917.66inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

FORMAT Stahllineal 500x40x5mm

  • ERIKS:23422860
  • Manufacturer:4317784098281
  • Breite:40 mm
  • Stärke:5 mm
  • Länge:500 mm

CHF 34.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Umfangbandmaß 2190-3460mm

  • ERIKS:12128693
  • Manufacturer:4317784482776

CHF 113.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.53inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 25.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.73inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

STANLEY Taschenbandmaß Powerlock Kunststoff 10mx25mm

  • ERIKS:23894245
  • Manufacturer:1-33-442
  • Länge:10 m
  • Breite:25 mm

CHF 35.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

STANLEY Taschenbandmaß 3m mit Feststeller

  • ERIKS:23894238
  • Manufacturer:1-30-487
  • Länge:3 m
  • Breite:12.7 mm

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

STANLEY Taschenbandmaß Powerlock Metall 3mx12,7mm

  • ERIKS:23144894
  • Manufacturer:4698-0003
  • Länge:3 m
  • Breite:12.7 mm

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STANLEY Taschenbandmaß Powerlock Kunststoff 8mx25mm

  • ERIKS:23894244
  • Manufacturer:1-33-198
  • Länge:8 m
  • Breite:25 mm

CHF 29.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026