Eriks

Präzisionsmesswerkzeuge

  • 2
  • 151
  • 4
  • 8
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
171 Produkte angezeigt für Präzisionsmesswerkzeuge
Product Image

FORMAT Taschenmessschieber Feststellung rostfrei 150mm

  • ERIKS:23141269
  • Manufacturer:4317784099271
  • Messbereich:von 0 bis 150 mm
  • Genauigkeit:0.05 mm
  • Länge der Backen:40 mm

CHF 32.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Präzisions-Fühlerlehre 13 Blatt 0,05-1mm

  • ERIKS:23422461
  • Manufacturer:4317784099141
  • Klingenlänge:100 mm
  • Anzahl Blätter:13
  • Messbereich unterer Wert:0.05 mm

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

SKF Fühlerlehren 729865 A

  • ERIKS:23759762
  • Manufacturer:729865 A
  • Klingenlänge:100 mm
  • Anzahl Blätter:13
  • Messbereich unterer Wert:0.03 mm

CHF 42.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

SKF Fühlerlehren 729865 B

  • ERIKS:23759763
  • Manufacturer:729865 B
  • Klingenlänge:200 mm
  • Anzahl Blätter:29
  • Messbereich unterer Wert:0.05 mm

CHF 94.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

FORMAT Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 300mm

  • ERIKS:12596222
  • Manufacturer:4317784520744
  • Messbereich:von 0 bis 300 mm

CHF 85.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelmessschraube mit Endmaße 800-900mm

  • ERIKS:12596293
  • Manufacturer:4317784521239
  • Messbereich:von 800 bis 900 mm

CHF 1'099.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'189.05inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelmessschraube mit Endmaße 700-800mm

  • ERIKS:12596292
  • Manufacturer:4317784521222
  • Messbereich:von 700 bis 800 mm

CHF 848.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 917.66inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelmessschrauben mit gewölbten Messflächen 0-25mm

  • ERIKS:23421147
  • Manufacturer:4317784286138
  • Messbereich:von 0 bis 25 mm

CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.02inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 336.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 309.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Fühlerlehrenband 0,30mm

  • ERIKS:23147285
  • Manufacturer:4317784119320

CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Fühlerlehrenband 0,08mm

  • ERIKS:23422475
  • Manufacturer:4317784137256

CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Fühlerlehrenband 0,04mm

  • ERIKS:23422471
  • Manufacturer:4317784137461

CHF 17.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Fühlerlehrenband 0,05mm

  • ERIKS:23422472
  • Manufacturer:4317784119269

CHF 14.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Präzisions-Fühlerlehre 21 Blatt 0,05-2mm

  • ERIKS:23422463
  • Manufacturer:4317784287043
  • Klingenlänge:100 mm
  • Anzahl Blätter:21
  • Messbereich unterer Wert:0.05 mm

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Fühlerlehrenband 0,20mm

  • ERIKS:23147283
  • Manufacturer:4317784119306

CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Präzisions-Fühlerlehre 20 Blatt 0,05-1mm Stahl

  • ERIKS:23147274
  • Manufacturer:4317784099158
  • Klingenlänge:100 mm
  • Anzahl Blätter:20
  • Messbereich unterer Wert:0.05 mm

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Tiefenmessschieber gerade200mm

  • ERIKS:23421024
  • Manufacturer:4317784099400
  • Messbereich:von 0 bis 200 mm

CHF 38.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 121.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Messschieber Werkstatt digital Feineinstellung 1000m

  • ERIKS:12596266
  • Manufacturer:4317784503549
  • Messbereich:von 0 bis 1000 mm
  • Digitalanzeige:Ja

CHF 2'216.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'396.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Taschenmessschieber digital 150mm ohne Daten

  • ERIKS:23420865
  • Manufacturer:4317784427135
  • Messbereich:von 0 bis 150 mm
  • Digitalanzeige:Ja

CHF 190.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Stahllehre Spitzgewinde 55Grad

  • ERIKS:23422429
  • Manufacturer:4317784117333

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Tiefenmessschieber digital 300mm

  • ERIKS:23421051
  • Manufacturer:4317784427203
  • Messbereich:von 0 bis 300 mm
  • Digitalanzeige:Ja

CHF 644.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 696.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026