FORMAT

FORMAT Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 300mm

  • ERIKS:12596222
  • Hersteller:4317784520744
Image 1
Taschenmessschieber mit rechteckigem TiefenmaßAusführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.Abbildung zeigt Abmessung 150 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 0 bis 300 mm