Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, silberfarbig eloxiert, mit tonnenförmigen Horizontal- und Vertikallibellen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Die Röhrenlibellen sind laserskaliert, durch Lupeneffekt auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar, 2 % Gefälle auf einen Blick ablesbar. Anwendung: Für horizontale Normal- und Überkopfmessung sowie für vertikale Normalmessung geeignet.
CHF 16.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150