Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, silberfarbig eloxiert, mit tonnenförmigen Horizontal- und Vertikallibellen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Die Röhrenlibellen sind laserskaliert, durch Lupeneffekt auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar, 2 % Gefälle auf einen Blick ablesbar. Anwendung: Für horizontale Normal- und Überkopfmessung sowie für vertikale Normalmessung geeignet.
Die Horizontal-Libelle ist asymmetrisch angeordnet (60 cm vom Rand).CHF 47.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.08inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150