FORMAT

FORMAT Stahllineal 500x40x5mm

  • ERIKS:23422860
  • Hersteller:4317784098281
Image 1
Stahllineal mit Fase

Ausführung: Aus Stahl, fein poliert, verzinkt, mit mm-Einteilung, ohne Schutzenden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 34.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Breite
40 mm
Stärke
5 mm
Länge
500 mm