FORMAT

FORMAT Bügelmessschrauben mit gewölbten Messflächen 0-25mm

  • ERIKS:23421147
  • Hersteller:4317784286138
Image 1
Bügelmessschraube für Rohrwandungen

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit balligem Amboss Ø 4,7 x 27 mm. Lieferung im Etui.

Zur Liste hinzufügen

CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.02inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 0 bis 25 mm