FORMAT

FORMAT Reißnadel gerade/gebogen 250mm

  • ERIKS:23422953
  • Hersteller:4317784098304
Image 1
Reißnadel, brüniert, eine Spitze gerade, eine Spitze um 90° gebogen

Ausführung: Mit eingeschraubten Chrom-Vanadium-Spitzen, Griffe gerändelt. Anwendung: Zum Anreißen von Werkstücken.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT