Eriks

Zangen

  • 3
  • 74
  • 436
  • 11
  • 18
  • 9
  • 3
  • 20
513 Produkte angezeigt für Zangen
Product Image

FORMAT Kombinationszange DIN5244VDE 200mm

  • ERIKS:23072304
  • Manufacturer:4317784135740
  • Länge:200 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein
  • VDE geprüft:Ja

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Storchschnabelzange VDE gebogen 200mm

  • ERIKS:23073673
  • Manufacturer:4317784120357
  • Länge:200 mm
  • Form:Gebogen Backen
  • VDE geprüft:Ja

CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Langbeckzange DIN/ISO5745VDE rund 160mm

  • ERIKS:23071970
  • Manufacturer:4317784210591
  • Länge:160 mm
  • VDE geprüft:Ja

CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 28.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Radiozange DIN5236A VDE gerade 160mm

  • ERIKS:23073671
  • Manufacturer:4317784120340
  • Länge:160 mm
  • Form:Langen Backen
  • VDE geprüft:Ja

CHF 25.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Kombinationszange DIN5244VDE 180mm

  • ERIKS:23072302
  • Manufacturer:4317784098915
  • Länge:180 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein
  • VDE geprüft:Ja

CHF 25.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Breitmaul-Gripzange 205mm

  • ERIKS:23072055
  • Manufacturer:4317784202183
  • Länge:178 mm
  • Max. Backenöffnung:30 mm

CHF 23.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Storchschnabelzange tauchisoliert 200mm

  • ERIKS:23072656
  • Manufacturer:4317784345392
  • Länge:200 mm
  • Form:Langen Backen

CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.08inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Storchschnabelzange VDE gebogen mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm

  • ERIKS:23072652
  • Manufacturer:26 26 200
  • Länge:200 mm
  • Form:Gebogen Backen
  • VDE geprüft:Ja

CHF 54.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 86.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Storchschnabelzange VDE gerade mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm

  • ERIKS:23072648
  • Manufacturer:26 16 200
  • Länge:200 mm
  • Form:Langen Backen
  • VDE geprüft:Ja

CHF 48.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 97.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Justierzange flachspitz 135mm

  • ERIKS:23071956
  • Manufacturer:32 11 135
  • Länge:135 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 242.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 80.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 45.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 24.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kombinationszange poliertmit Mehrkomponenten-Griffen 180mm

  • ERIKS:23072333
  • Manufacturer:03 02 180
  • Länge:180 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 26.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Wasserpumpenzange Alligator mit Kunststoff-Griffen 250mm

  • ERIKS:23072989
  • Manufacturer:88 01 250
  • Länge:250 mm
  • Kapazität:50 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 30.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 21.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 26.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 26.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 24.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026