KNIPEX

KNIPEX Sicherungsringzange außengerade 4611 A2 mm

  • ERIKS:23287494
  • Hersteller:46 11 A2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsringzange für Außenringe, gerade

Ausführung: DIN 5254, Form A, gerade.Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 24.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
180 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
Gewicht
134 g
Ausführung
A2