Eriks

Systemarmaturen und Zubehör

  • 5
  • 195
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
355 Produkte angezeigt für Systemarmaturen und Zubehör

CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Manometer mit Anschlussrohr für Fett 0...40 bar

  • ERIKS:13759702
  • Manufacturer:248-602.25
  • Messbereich:von 0 bis 40

CHF 97.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.91inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.84inkl. MwSt

177 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 0.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Rohrverbinder AG M14x1,5 - 2x IG M8x1

  • ERIKS:13775784
  • Manufacturer:404-008
  • Nennweite:M 14x1.5
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:4 mm
  • Nennweite 2:M 8x1

CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Rohrverbinder AG M14x1,5 - 2x IG M10x1

  • ERIKS:13776056
  • Manufacturer:406-008
  • Nennweite:M 10x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm
  • Nennweite 2:M 14x1.5

CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Rohrstutzen Typ BEL PH 4-6 Ø 6mm

  • ERIKS:14884123
  • Typ:PH 4-6 BEL
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN04

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.95inkl. MwSt

106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Rohrstutzen Typ BEL PH 6-8 Ø 8mm

  • ERIKS:14884124
  • Typ:PH 6-8 BEL
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN06

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

134 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 0.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.70inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 11.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

351 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.49inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 9.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.27inkl. MwSt

307 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 22.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.78inkl. MwSt

261 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 11.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

205 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.68inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Verschlussschrauben M8x1 SW 11mm

  • ERIKS:13775787
  • Manufacturer:404-011
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:M 8x1

CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.51inkl. MwSt

858 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 11.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 19.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

SKF LINCOLN Rohrverbinder AG M16x1,5 - 1x IG M10x1 - 1x IG M8x1

  • ERIKS:13776055
  • Manufacturer:406-005
  • Innendurchmesser Anschluss:14 mm
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Rohrabschneider Rohraussen-Ø 4mm

  • ERIKS:13744072
  • Manufacturer:169-000-336
  • Rohrdurchmesser:von 0 bis 4 mm

CHF 329.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Verschlussschrauben M10x1 SW 12mm

  • ERIKS:14884902
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:M 10x1

CHF 2.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.54inkl. MwSt

145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026