SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verschlussschrauben M8x1 SW 11mm

  • ERIKS:13775787
  • Hersteller:404-011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.51inkl. MwSt

858 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Typ
404-011
Material
Stahl, verzinkt
Gewindemaß metrisch
M 8x1
l2
6 mm
l1
10 mm
SW
11 mm