Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestück schwenkbar mit zylindrischem Einschraubgewinde 1/8" für Rohr Ø 4mm

  • ERIKS:13783627
  • Hersteller:504-108-VS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geeignet für Polyamidrohr und Stahlrohr mit Krallnut.

Betriebsdruck
Für SKF Stahlrohr Typ WV mit Krallnut siehe zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt, maximal 300 bar. Für SKF PA-Rohr Typ WVN siehe maximal zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VS
Typ
504-108-VS
Serie
VS
Typ
504-108-VS
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/8 in
Äußerer Schlauchdurchmesser 1
4 mm
Dichtung
NBR
Form
Knie
Schlüsselweite
12 mm
A
4 mm
B
10
D
6 mm
l1
22 mm
l2
21 mm
SW1
12 mm
SW2
9 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF LINCOLN Rohrabschneider Rohraussen-Ø 4mm

  • ERIKS:13744072
  • Manufacturer:169-000-336

CHF 329.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 11.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

191 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 3.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.41inkl. MwSt

1208.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 3.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.51inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026