SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Rohrstutzen Typ BEL PH 4-6 Ø 6mm

  • ERIKS:14884123
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.95inkl. MwSt

106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.65

-

20+

CHF 2.90

20.55%

50+

CHF 2.65

27.40%

100+

CHF 2.20

39.73%

150+

CHF 2.15

41.10%

225+

CHF 2.10

42.47%

338+

CHF 2.05

43.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
BEL
Typ
PH 4-6 BEL
Code
PH 4-6 BEL
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN04