SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Rohrverbinder AG M14x1,5 - 2x IG M10x1

  • ERIKS:13776056
  • Hersteller:406-008
Image 1
Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 und d3 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 10x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Nennweite 2
M 14x1.5
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)