SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Einsteckhülse für Ø6x1.25mm Kunststoffrohr

  • ERIKS:13776113
  • Hersteller:406-613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
1. Einsteckhülse in das Kunststoffrohr stecken. 2. Überwurfschraube und Kegelring auf das Rohrende schieben. 3. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen. 4. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach um max. 1.5 Umdrehungen weiterdrehen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Typ
406-613
Typ
406-613
Äußerer Schlauchdurchmesser 1
6 mm
Material
PA
l1
12 mm
d2
3.4 mm
d3
5.8 mm