Eriks

Rohr- und Schlauchleitungen

  • 182
  • 2
  • 1
  • 7
  • 48
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
315 Produkte angezeigt für Rohr- und Schlauchleitungen

CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

131 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Manometer mit Anschlussrohr für Fett 0...40 bar

  • ERIKS:13759702
  • Manufacturer:248-602.25
  • Messbereich:von 0 bis 40

CHF 97.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.91inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 0.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.43inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Rohrstutzen Typ BEL PH 4-6 Ø 6mm

  • ERIKS:14884123
  • Typ:PH 4-6 BEL
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN04

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.95inkl. MwSt

106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

SKF LINCOLN Rohrverbinder AG M14x1,5 - 2x IG M8x1

  • ERIKS:13775784
  • Manufacturer:404-008
  • Nennweite:M 14x1.5
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:4 mm
  • Nennweite 2:M 8x1

CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Rohrverbinder AG M14x1,5 - 2x IG M10x1

  • ERIKS:13776056
  • Manufacturer:406-008
  • Nennweite:M 10x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm
  • Nennweite 2:M 14x1.5

CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Rohrstutzen Typ BEL PH 6-8 Ø 8mm

  • ERIKS:14884124
  • Typ:PH 6-8 BEL
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN06

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

134 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 0.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.70inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 11.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

351 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 22.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.78inkl. MwSt

261 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.49inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 9.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.27inkl. MwSt

447 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 11.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

205 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.68inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 19.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.03inkl. MwSt

147 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Anschlussstück für Ø6mm Rohr, zylindrisch (406-054)

  • ERIKS:13776061
  • Manufacturer:406-054
  • Form:Gewindenippel
  • Nennweite:1/4"
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.38inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.49inkl. MwSt

779 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 30.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.75inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung 90° AG M6x0.75 - IG M6x0.75 für Rohr Ø 2.5mm

  • ERIKS:14885263
  • Form:Verbindungsstück
  • Nennweite:M 6x0.75
  • Nennweite 2:M 6

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Verschlussschrauben M8x1 SW 11mm

  • ERIKS:13775787
  • Manufacturer:404-011
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:M 8x1

CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.51inkl. MwSt

858 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

SKF LINCOLN Anschlussstück für Ø6mm Rohr, zylindrisch (406-158)

  • ERIKS:13776067
  • Manufacturer:406-158
  • Form:Gewindenippel
  • Nennweite:M 8x1
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026