CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.97inkl. MwSt
131 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | VS |
Typ | 455-546-048-VS |
Serie | VS |
Typ | 455-546-048-VS |
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1 | M 6 |
Äußerer Schlauchdurchmesser 1 | 4 mm |
Dichtung | NBR |
Form | Knie |
Schlüsselweite | 10 mm |
A | 4 mm |
B | 10 |
D | 6 mm |
l1 | 22 mm |
l2 | 20 mm |
SW1 | 10 mm |
SW2 | 9 mm |
CHF 3.25/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.51inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 329.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.24inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 3.15/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.41inkl. MwSt
1208.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 11.55/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.49inkl. MwSt
191 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026