Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | VS |
Typ | 504-100-VS |
Serie | VS |
Typ | 504-100-VS |
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1 | M 6x1 |
Äußerer Schlauchdurchmesser 1 | 4 mm |
Dichtung | NBR |
Form | Knie |
Schlüsselweite | 9 mm |
A | 4 mm |
B | 10 |
D | 4.5 mm |
l1 | 22 mm |
l2 | 18 mm |
SW1 | 9 mm |
SW2 | 9 mm |