




CHF 2.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.54inkl. MwSt
145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Typ | 406-011 |
Material | Stahl, verzinkt |
Gewindemaß metrisch | M 10x1 |
l2 | 7 mm |
l1 | 12 mm |
SW | 12 mm |