• 705
  • 27
  • 3
  • 473
  • 2143
  • 27
  • 27
  • 16
  • 8
  • 5
  • 44
  • 27
4296 Produkte angezeigt für Kunststoffrohre und Anschlüsse
Product Image

GF Druckschlauchtülle PVC-U PN16 32x30 721.960.408

  • ERIKS:10045350
  • Manufacturer:721960408
  • Form:Schlauchstutzen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm
  • Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:30 mm

CHF 4.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.29inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm

  • ERIKS:10042811
  • Manufacturer:470709010
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN65
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:75 mm

CHF 48.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

Rohr PVC-U Grau PN16 Länge: 5m 50mmx3.7mm

  • ERIKS:10048143
  • Außendurchmesser Rohr:50 mm
  • Wandstärke:3.7 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 17.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

GF Winkel 90° PP-H PN10 32mm 727.100.108

  • ERIKS:10044049
  • Manufacturer:727100108
  • Form:Ellenbogen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

GF T-Stück 90° Serie: 200 PP-H PN10 Kunststoffschweißmuffe 32mm

  • ERIKS:10045070
  • Manufacturer:727200108
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GF Winkel 90° PP-H PN10 25mm 727.100.107

  • ERIKS:10044048
  • Manufacturer:727100107
  • Form:Ellenbogen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

GF Druckschlauchtülle PVC-U PN16 25x25 721.960.407

  • ERIKS:10045349
  • Manufacturer:721960407
  • Form:Schlauchstutzen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 4.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

VDL Losflansch Serie: 3.72 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN200 200mm

  • ERIKS:11174695
  • Manufacturer:11174695
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN200
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:200 mm

CHF 103.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GF Übergangsstück PVC-U PN16 25 x 3/4" 721.910.207

  • ERIKS:10047241
  • Manufacturer:721910207
  • Form:Übergangsstücke mit Innengewinde
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm
  • Nennweite 2:3/4"
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Rohr PVC-U Hell PN10 Länge: 5m 75mmx3.6mm

  • ERIKS:11725829
  • Manufacturer:11725829
  • Außendurchmesser Rohr:75 mm
  • Wandstärke:3.6 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10

CHF 46.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 50.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

VDL Doppelnippel PVC-U 2" 3.35.105

  • ERIKS:11052487
  • Manufacturer:11052487
  • Form:Doppelnippel
  • Nennweite:2"
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 26mm-30mm Länge: 76mm

  • ERIKS:10043162
  • Manufacturer:10043162
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:26 mm
  • Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:30 mm
  • Anzahl Verschalungselemente:1

CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.16inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS Bifix G2 BUP EPDM M8/10 160mm

  • ERIKS:12940444
  • Manufacturer:3188160
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:160 mm
  • Klemmbereich:von 160 bis 160 mm

CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GF T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 63mm

  • ERIKS:10046309
  • Manufacturer:721200111
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:63 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 20.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 25 721.510.107 Klebemuffe

  • ERIKS:10045715
  • Manufacturer:721510107
  • Form:Dreitilig kupplung
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 15.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

VDL Endkappe Serie: 3.55 PVC-U Druck PN16 Leimende 125mm

  • ERIKS:10077898
  • Manufacturer:10077898
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:125 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 41.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

Rohr PVC-U Grau PN10 Länge: 5m 90mmx4.3mm

  • ERIKS:10048136
  • Außendurchmesser Rohr:90 mm
  • Wandstärke:4.3 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10

CHF 26.04/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

Rohr PVC-U Grau PN16 Länge: 5m 75mmx5.6mm

  • ERIKS:10048169
  • Außendurchmesser Rohr:75 mm
  • Wandstärke:5.6 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 31.36/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

GF Winkel 90° PVC-U PN16 75 721.100.112

  • ERIKS:10045630
  • Manufacturer:721100112
  • Form:Ellenbogen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:75 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 29.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

GF Reduzierung Serie: 910 PVC-U PN16 Leimende/Leimmuffe 25mmx32mm /12mmx16mm

  • ERIKS:11160138
  • Manufacturer:721910912
  • Form:Reduzierstück
  • Innendurchmesser Anschluss:25 mm
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm

CHF 3.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.70inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm

  • ERIKS:10042810
  • Manufacturer:9.71.063
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN50
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:63 mm

CHF 36.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

VDL Verschlussschraube Serie: 3.45 PVC-U PN16 1.1/2"

  • ERIKS:11119568
  • Manufacturer:11119568
  • Nennweite:1.1/2"
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026