Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8 50mm KSB1 verzinkt

  • ERIKS:12961106
  • Hersteller:12961106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
BIS KSB1
Typ
KSB1
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Geeignet für Material
Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Außendurchmesser Rohr
50 mm
Klemmbereich
von 48 bis 51 mm
Anschlussmutter
M 8
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Einfache Schraube)
Einlage
EPDM