GF

GF Druckschlauchtülle PVC-U PN16 16x16 721.960.405

  • ERIKS:10045347
  • Hersteller:721960405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.42inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
960
Form
Schlauchstutzen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C