GF

GF Flache Bundbuchse Serie: 800 PVC-U PN16 Klebemuffe 32mm

  • ERIKS:10043450
  • Hersteller:721800108
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
800
Form
Flansch-Hülse
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Abdichtungsfläche
Flach
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C