Eriks

Kunststoffrohranschlüsse

Kunststoff-Rohrfittings verbinden, verzweigen oder ändern die Richtung von Kunststoff-Rohrleitungssystemen. Diese Kategorie umfasst Fittings unter anderem für PP-RCT und HDPE; Rohre und Armaturen bleiben außerhalb ihres Umfangs.

Was sind Kunststoff-Rohrfittings?

Ein Rohrfitting bildet zusammen mit den Rohren eine geschlossene Rohrleitungsstrecke. PP-RCT-Fittings können durch thermische Fusion verbunden werden; HDPE ist ebenfalls gut schweißbar und lässt sich anwendungsabhängig unterschiedlich verarbeiten. Die richtige Material- und Verbindungsauswahl stellt sicher, dass Fitting und Rohr als System funktionieren.

Anwendungen und Branchen

PP-RCT-Fittings werden in Heizungs-, Klima- und Kaltwassersystemen, Druckluftanlagen sowie Wassersystemen an Bord von Schiffen eingesetzt. HDPE-Fittings unterstützen Wasseraufbereitung, Schifffahrt, Kühlung und chemische Prozessanlagen. Das weitere Kunststoff-Rohrleitungssortiment umfasst außerdem ABS, PP-H, PVC-U, PVC-C und PVDF.

So wählen Sie Kunststoff-Rohrfittings

Stimmen Sie zunächst den Fittingwerkstoff auf den Rohrwerkstoff und das Fördermedium ab. Prüfen Sie anschließend den Durchmesser, die Druckklasse, den Temperaturbereich und das erforderliche Verbindungsverfahren. PP-RCT ist in SDR 7,4, 9, 11 und 17,6 verfügbar; HDPE-Drucksysteme werden vor allem in SDR 11 und SDR 17 geliefert.

Wichtige Merkmale

Wichtige Merkmale sind der Kunststoff, der Durchmesser, die SDR-Klasse, das Fördermedium, der Temperaturbereich, die Druckanwendung und das Verbindungsverfahren einschließlich thermischer Fusion, Muffen- und Stumpfschweißen.

Häufig gestellte Fragen

Welches Verbindungsverfahren eignet sich für PP-RCT-Rohrfittings?

PP-RCT-Rohrfittings können durch thermische Fusion verbunden werden. Stimmen Sie das Verfahren auf die Abmessungen und die Montage ab. Bei Aquatherm Blue werden Größen von 20 bis 125 mm muffengeschweißt; ab 160 mm kommen Stumpfschweißverbindungen zum Einsatz.

Welche SDR-Klasse sollten Sie für HDPE-Rohrfittings wählen?

Stimmen Sie die SDR-Klasse auf das zugehörige HDPE-Druckrohrsystem ab. ERIKS liefert für HDPE hauptsächlich SDR 11 und SDR 17. Prüfen Sie außerdem das Fördermedium und bestimmen Sie das geeignete Verarbeitungsverfahren.

  • 660
  • 27
  • 3
  • 410
  • 1930
  • 27
  • 27
  • 16
  • 8
  • 5
  • 27
  • 35
3706 Produkte angezeigt für Kunststoffrohranschlüsse
Product Image

GF Druckschlauchtülle PVC-U PN16 32x30 721.960.408

  • ERIKS:10045350
  • Manufacturer:721960408
  • Form:Schlauchstutzen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm
  • Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:30 mm

CHF 4.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.29inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 26mm-30mm Länge: 76mm

  • ERIKS:10043162
  • Manufacturer:10043162
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:26 mm
  • Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:30 mm
  • Anzahl Verschalungselemente:1

CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

VDL Reduziernippel PVC-U PN16 Aussengewinde 2" - Innengewinde 1.1/2" 3.11.064

  • ERIKS:12976200
  • Manufacturer:12976200
  • Form:Übergangsring
  • Nennweite:2"
  • Nennweite 2:1.1/2"
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

VDL Doppelnippel PVC-U 1.1/2" 3.35.095

  • ERIKS:11052486
  • Manufacturer:11052486
  • Form:Doppelnippel
  • Nennweite:1.1/2"
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

GF Winkel 90° PP-H PN10 32mm 727.100.108

  • ERIKS:10044049
  • Manufacturer:727100108
  • Form:Ellenbogen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

GF T-Stück 90° Serie: 200 PP-H PN10 Kunststoffschweißmuffe 32mm

  • ERIKS:10045070
  • Manufacturer:727200108
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 42mm-45mm Länge: 152mm

  • ERIKS:10043167
  • Manufacturer:10043167
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:42 mm
  • Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:45 mm
  • Anzahl Verschalungselemente:1

CHF 45.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 33mm-37mm Länge: 76mm

  • ERIKS:10043163
  • Manufacturer:10043163
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:33 mm
  • Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:37 mm
  • Anzahl Verschalungselemente:1

CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

VDL Reduziernippel PVC-U PN16 Aussengewinde 3/4" - Innengewinde 3/8" 3.11.025

  • ERIKS:12976195
  • Manufacturer:12976195
  • Form:Übergangsring
  • Nennweite:3/4"
  • Nennweite 2:3/8"

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GF Winkel 45° PVC-U PN16 40 721.150.109

  • ERIKS:10045553
  • Manufacturer:721150109
  • Form:Ellenbogen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:40 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 9.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

GF Druckschlauchtülle PVC-U PN16 25x25 721.960.407

  • ERIKS:10045349
  • Manufacturer:721960407
  • Form:Schlauchstutzen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 4.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

GF Winkel 90° PP-H PN10 25mm 727.100.107

  • ERIKS:10044048
  • Manufacturer:727100107
  • Form:Ellenbogen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm
  • Druckstufe Artikel:PN10

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

GF Übergangsstück PVC-U PN16 25 x 3/4" 721.910.207

  • ERIKS:10047241
  • Manufacturer:721910207
  • Form:Übergangsstücke mit Innengewinde
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm
  • Nennweite 2:3/4"
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

VDL Doppelnippel PVC-U 2" 3.35.105

  • ERIKS:11052487
  • Manufacturer:11052487
  • Form:Doppelnippel
  • Nennweite:2"
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

GF T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 63mm

  • ERIKS:10046309
  • Manufacturer:721200111
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:63 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 20.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 25 721.510.107 Klebemuffe

  • ERIKS:10045715
  • Manufacturer:721510107
  • Form:Dreitilig kupplung
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 15.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

VDL Endkappe Serie: 3.55 PVC-U Druck PN16 Leimende 125mm

  • ERIKS:10077898
  • Manufacturer:10077898
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:125 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 41.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

GF Winkel 90° PVC-U PN16 75 721.100.112

  • ERIKS:10045630
  • Manufacturer:721100112
  • Form:Ellenbogen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:75 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 29.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

GF Reduzierung Serie: 910 PVC-U PN16 Leimende/Leimmuffe 25mmx32mm /12mmx16mm

  • ERIKS:11160138
  • Manufacturer:721910912
  • Form:Reduzierstück
  • Innendurchmesser Anschluss:25 mm
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm

CHF 3.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

VDL Verschlussschraube Serie: 3.45 PVC-U PN16 1.1/2"

  • ERIKS:11119568
  • Manufacturer:11119568
  • Nennweite:1.1/2"
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GF Muffe PVC-U PN16 16 721.910.105

  • ERIKS:10045785
  • Manufacturer:721910105
  • Form:Muffe
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:16 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 2.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

GF Winkel 90° PVC-U PN16 16 721.100.105

  • ERIKS:10045623
  • Manufacturer:721100105
  • Form:Ellenbogen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:16 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 2.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.20inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

GF Gerillte Bundbuchse Serie: 790 PVC-U PN16 Klebemuffe 160mm

  • ERIKS:10043363
  • Manufacturer:721790117
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:160 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Abdichtungsfläche:Dichtungsnute

CHF 101.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 48mm-51mm Länge: 76mm

  • ERIKS:10043165
  • Manufacturer:10043165
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:48 mm
  • Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser:51 mm
  • Anzahl Verschalungselemente:1

CHF 27.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026