Kunststoffrohre transportieren Flüssigkeiten, Gase und Druckluft in industriellen und gebäudetechnischen Systemen. Die Kategorie umfasst Rohre unter anderem aus HDPE und PP-RCT; Fittings und Armaturen gehören zu getrennten Kategorien.
Was sind Kunststoffrohre?HDPE-Rohre sind flexibel und verhalten sich bei kleineren Durchmessern wie ein Schlauch. Zugesetzte Kohlenstoffpartikel sorgen für UV-Beständigkeit; der Werkstoff lässt sich auf verschiedene Arten verarbeiten. PP-RCT-Rohre besitzen standardmäßig eine Glasfasereinlage, die den Ausdehnungskoeffizienten begrenzt und günstige Befestigungsabstände ermöglicht.
Anwendungen und BranchenHDPE-Rohre werden in der Wasseraufbereitung, Schifffahrt, Kühlung und chemischen Prozessindustrie eingesetzt. PP-RCT-Rohre dienen der Heizungs- und Klimatechnik, Kaltwasser-, Druckluft- und Schiffswassersystemen. Aquatherm Blue wird außerdem an Wärmequellen, in Schwimmbädern, Wärmepumpen, geothermischen Anlagen und Rechenzentren eingesetzt.
So wählen Sie KunststoffrohreWählen Sie den Rohrwerkstoff anhand des Fördermediums, des Temperaturbereichs und der chemischen Beständigkeit aus. Prüfen Sie anschließend den Durchmesser, die SDR-Klasse, die Druckanwendung, die lineare Ausdehnung und das Verbindungsverfahren. PP-RCT ist von 20 bis 630 mm in SDR 7,4, 9, 11 und 17,6 verfügbar; HDPE hauptsächlich in SDR 11 und SDR 17.
Wichtige MerkmaleWichtige Merkmale sind der Werkstoff, der Rohrdurchmesser, die SDR-Klasse, die Druckanwendung, das Fördermedium, der Temperaturbereich, die Chemikalien- und UV-Beständigkeit, die Ausdehnung und das Schweißverfahren.
Häufig gestellte Fragen
Welche Kunststoffrohre eignen sich für höhere Temperaturen?PP-RCT-Rohre eignen sich für Heizungs- und Kaltwassersysteme und besitzen eine maximal zulässige Temperatur von 90 °C. PP-H und PVC-C unterstützen ebenfalls höhere Temperaturen; stimmen Sie den Werkstoff und die Systemparameter auf das Fördermedium ab.
Wie werden Aquatherm-Blue-Kunststoffrohre verbunden?Aquatherm-Blue-Kunststoffrohre werden durch thermische Fusion verbunden. Größen von 20 bis 125 mm werden muffengeschweißt. Für Durchmesser ab 160 mm kommen Stumpfschweißverbindungen zum Einsatz.