Kunststoffrohrschellen und Clips

  • 14
  • 38
  • 5
  • 83
  • 13
  • 7
  • 13
  • 25
  • 9
  • 14
  • 9
  • 6
  • 11
  • 1
153 Produkte angezeigt für Kunststoffrohrschellen und Clips
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS Bifix G2 BUP EPDM M8/10 160mm

  • ERIKS:12940444
  • Manufacturer:3188160
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:160 mm
  • Klemmbereich:von 160 bis 160 mm

CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.16inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.70inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALRAVEN Trägerklemme Stahl M10

  • ERIKS:10049197
  • Manufacturer:6003010
  • Form:Schraubklemme
  • Gewindegröße:M10

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALRAVEN Trägerklemme Stahl M8

  • ERIKS:10049196
  • Manufacturer:6003008
  • Form:Schraubklemme
  • Gewindegröße:M8

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8 16mm KSB1 verzinkt

  • ERIKS:12961081
  • Manufacturer:12961081
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Außendurchmesser Rohr:16 mm
  • Klemmbereich:von 15 bis 18 mm

CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x40mm

  • ERIKS:10049358
  • Manufacturer:4347040
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:40 mm
  • Klemmbereich:von 40 bis 40 mm

CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS Bifix G2 BUP EPDM M8/10 110mm

  • ERIKS:12940441
  • Manufacturer:3188110
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:110 mm
  • Klemmbereich:von 110 bis 110 mm

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8 50mm KSB1 verzinkt

  • ERIKS:12961106
  • Manufacturer:12961106
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Außendurchmesser Rohr:50 mm
  • Klemmbereich:von 48 bis 51 mm

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS Bifix G2 BUP EPDM M8/10 75mm

  • ERIKS:12940435
  • Manufacturer:3188075
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:75 mm
  • Klemmbereich:von 75 bis 75 mm

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8 32mm KSB1 verzinkt

  • ERIKS:12961104
  • Manufacturer:12961104
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Außendurchmesser Rohr:32 mm
  • Klemmbereich:von 32 bis 35 mm

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.86inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 18.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 72-78mm

  • ERIKS:12340225
  • Manufacturer:4503076
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Klemmbereich:von 72 bis 78 mm
  • Anschlussmutter:M10

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle starQuick PA KIWA 48-55

  • ERIKS:10068295
  • Manufacturer:0854054
  • Typ Rohrschelle:StarQuick std
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:48 mm

CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

AKATHERM Rohrschelle PP BK 101 32

  • ERIKS:10068201
  • Manufacturer:700301200
  • Typ Rohrschelle:BK 101
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:32 mm

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS Bifix G2 BUP EPDM M8/10 125mm

  • ERIKS:12940442
  • Manufacturer:3188125
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:125 mm
  • Klemmbereich:von 125 bis 125 mm

CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x32mm

  • ERIKS:10049357
  • Manufacturer:4347032
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:32 mm
  • Klemmbereich:von 32 bis 32 mm

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle starQuick PA KIWA 12-14

  • ERIKS:10068289
  • Manufacturer:0854012
  • Typ Rohrschelle:StarQuick std
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:12 mm

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 1.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.24inkl. MwSt

65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS Bifix G2 BUP EPDM M10 152-160mm

  • ERIKS:12939423
  • Manufacturer:12939423
  • Klemmbereich:von 152 bis 160 mm

CHF 12.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.84inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS Bifix G2 BUP EPDM M8/10 63mm

  • ERIKS:12940433
  • Manufacturer:3188063
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:63 mm
  • Klemmbereich:von 63 bis 63 mm

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026