VDL

VDL Verschlussschraube Serie: 3.45 PVC-U PN16 1.1/4"

  • ERIKS:11100138
  • Hersteller:11100138
Image 1
PVC-U-Gewindefitting der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.45
Form
Endkappe
Material
PVC-U
Nennweite
1.1/4"
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C