CHF 4.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 200 |
Form | T-Stück |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Anschluss 2 Werkstoff | PVC-U |
Anschluss 3 Werkstoff | PVC-U |