Eriks

Durchflussregelventile

  • 5236
  • 4
  • 5628
  • 155
  • 105
  • 41
  • 5
  • 10
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
10871 Produkte angezeigt für Durchflussregelventile
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7-1C1 575268

  • ERIKS:12727655
  • Manufacturer:575268
  • Durchfluss bei 6 bar:700 l/min
  • Anschlusstyp:BSPP (G)
  • Anschluss:1/8 in
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FESTO Absperrventil HE-3-QS-6 153475

  • ERIKS:23209907
  • Manufacturer:153475
  • Durchfluss bei 6 bar:270 l/min
  • Anschluss:QS-6 mm
  • Betriebsdruck:von -0.95 bis 10 bar

CHF 18.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Drosselrückschlagventil GR-QS-6 193969

  • ERIKS:23211488
  • Manufacturer:193969
  • Pneumatischer Anschluss 1:QS-6

CHF 22.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.99inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Magnetventil MFH-5-1/8 9982

  • ERIKS:1066936
  • Manufacturer:9982
  • Durchfluss bei 6 bar:500 l/min
  • Anschlusstyp:BSPP (G)
  • Anschluss:1/8 in

CHF 164.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Magnetventil CPE18-M1H-5L-1/4 163142

  • ERIKS:23211227
  • Manufacturer:163142
  • Durchfluss bei 6 bar:1.5 l/min
  • Anschlusstyp:BSPP (G)
  • Anschluss:1/4 in

CHF 180.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Magnetventil JMFH-5-1/4 10410

  • ERIKS:1066699
  • Manufacturer:10410
  • Durchfluss bei 6 bar:1.1 l/min
  • Anschlusstyp:BSPP (G)
  • Anschluss:1/4 in

CHF 254.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Magnetventil MFH-5-1/4 6211

  • ERIKS:1066643
  • Manufacturer:6211
  • Durchfluss bei 6 bar:1 l/min
  • Anschlusstyp:BSPP (G)
  • Anschluss:1/4 in

CHF 188.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Fronttafelventil SVS-3-1/8 10190

  • ERIKS:11281701
  • Manufacturer:10190
  • Durchfluss bei 6 bar:120 l/min
  • Betriebsdruck:von 3.5 bis 8 bar
  • Funktion:3/2 geschlossen, Monostabil

CHF 141.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Drosselrückschlagventil GRLA-M5-QS-6-D 193139

  • ERIKS:23211604
  • Manufacturer:193139
  • Pneumatischer Anschluss 1:QS-6

CHF 12.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L25-M52-MD-G14-F8 575509

  • ERIKS:12955749
  • Manufacturer:575509
  • Durchfluss bei 6 bar:1.3 l/min
  • Betriebsdruck:von -0.9 bis 10 bar
  • Funktion:5/2 Monostabil

CHF 61.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Absperrventil HE-3-QS-10 153477

  • ERIKS:11630364
  • Manufacturer:153477
  • Durchfluss bei 6 bar:780 l/min
  • Anschluss:QS-10 mm
  • Betriebsdruck:von -0.95 bis 10 bar

CHF 21.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.74inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Pneumatikventil JH-5-1/4 10408

  • ERIKS:23209945
  • Manufacturer:10408
  • Durchfluss bei 6 bar:1.1 l/min
  • Betriebsdruck:von 0 bis 8 bar
  • Funktion:5/2 Bistabil

CHF 160.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Absperrventil HE-2-QS-12 153470

  • ERIKS:23209904
  • Manufacturer:153470
  • Durchfluss bei 6 bar:830 l/min
  • Anschluss:QS-12 mm
  • Betriebsdruck:von -0.95 bis 10 bar

CHF 23.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Magnetventil VMPA1-M1H-N-PI 533348

  • ERIKS:11646779
  • Manufacturer:533348
  • Durchfluss bei 6 bar:300 l/min
  • Betriebsdruck:von 3 bis 10 bar
  • Funktion:2x3/2 offen, Monostabil

CHF 96.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Drosselrückschlagventil GRLA-1/8-QS-6-RS-D 197581

  • ERIKS:23211418
  • Manufacturer:197581
  • Pneumatischer Anschluss 1:QS-6

CHF 15.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Absperrventil HE-2-QS-8 153468

  • ERIKS:23209902
  • Manufacturer:153468
  • Durchfluss bei 6 bar:388 l/min
  • Anschluss:QS-8 mm
  • Betriebsdruck:von -0.95 bis 10 bar

CHF 20.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.11inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-G14-Q8 8068729

  • ERIKS:14374030
  • Manufacturer:8068729
  • Anschlusstyp:BSPP(G)
  • Pneumatischer Anschluss 1:1/4

CHF 10.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.00inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Drosselrückschlagventil GR-QS-8 193970

  • ERIKS:23211979
  • Manufacturer:193970
  • Pneumatischer Anschluss 1:QS-8

CHF 28.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Fußventil F-3-1/4-B 8984

  • ERIKS:23209797
  • Manufacturer:8984
  • Durchfluss bei 6 bar:600 l/min
  • Betriebsdruck:von -0.95 bis 10 bar
  • Funktion:3/2 geschlossen, Monostabil

CHF 256.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Stößelventil V-3-M5 3626

  • ERIKS:23210264
  • Manufacturer:3626
  • Durchfluss bei 6 bar:80 l/min
  • Anschlusstyp:Metrisch
  • Anschluss:M 5 mm

CHF 58.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Drosselschalldämpfer GRU-1/8-B 9516

  • ERIKS:23209872
  • Manufacturer:9516
  • Anschlusstyp:Außengewinde
  • Pneumatischer Anschluss 1:G1/8

CHF 28.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Magnetventil VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S 8042567

  • ERIKS:13206674
  • Manufacturer:8042567
  • Durchfluss bei 6 bar:660 l/min
  • Betriebsdruck:von 2.5 bis 7 bar
  • Funktion:5/2 Monostabil

CHF 50.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Fronttafelventil SV-5-M5-B 11914

  • ERIKS:23209718
  • Manufacturer:11914
  • Durchfluss bei 6 bar:95 l/min
  • Anschlusstyp:Metrisch
  • Anschluss:M 5 mm

CHF 91.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Drosselschalldämpfer GRU-1/4-B 9517

  • ERIKS:23209713
  • Manufacturer:9517
  • Anschlusstyp:Außengewinde
  • Pneumatischer Anschluss 1:G1/4

CHF 33.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Magnetventil CPE14-M1CH-5L-1/8 550237

  • ERIKS:12309045
  • Manufacturer:550237
  • Durchfluss bei 6 bar:800 l/min
  • Anschlusstyp:BSPP (G)
  • Anschluss:1/8 in

CHF 163.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026