Eriks
FESTO

FESTO Fußventil F-3-1/4-B 8984

  • ERIKS:23209797
  • Hersteller:8984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
F
Durchfluss bei 6 bar
600 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
7
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]